Bajonetsavklinge Rescue, fire stjerner Til redningsoperationer
Bajonetsavklinge 4S redning til redninger
BAJONETSAVKL. SPECIAL,3STK. METAL 150X3
Varenr.
0615515030
EAN 4056807402413
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
Redningsspecialisten til krævende opgaver under redningsoperationer og teknisk assistance uden gnistdannelse. Giver hurtig adgang til at redde tilskadekomne.
- Cementeret hårdmetal sikrer en ekstrem lang levetid og giver maks. lastkapacitet til teknisk assistance, redningsarbejde og demontering af køretøjer
- Klingens særlige form gør det muligt at foretage indstik i forruder eller i køretøjers tag eller underside
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Anvendelsesområde
Lamineret sikkerhedsglas og højstyrkestål.
Længde | 150 mm |
Afstand mellem tænder | 3 mm |
Tykkelse | 1,35 mm |
Særligt velegnet til | Lamineret sikkerhedsglas |
Egnet til | Rustfri, plade og profil |
Antal stykker | 3 STK |