Multiblade Longlife/støbejern, professionel firstjernet bajonetsavklinge til byggeri Med slebne karbidtænder
Bajonetsavklinge 4S, Multiblade Longlife
BAJONETSAVKL 150MM LL MULTIBLADE 3STK








Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- På grund af den progressive tanddeling, det hævede klingehus og det tykkere blad er den ideel til tynde og tykke materialer med samtidig hurtig skæring.
- Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklinger.
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Længde (L) | 150 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 3,0-4,0 mm |
Tykkelse | 1.25 mm |
Særligt velegnet til | Træ med søm, Tynde stålrør, Træ med metal |
Egnet til | Tyndestålprofiler og tynde stålrør |
Min./maks. materialetykkelse | 5-100 mm |
Antal stykker | 3 STK |
Datablad (0)
Certifikater/
Dokumenter