Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Multiblade Longlife/støbejern, professionel firstjernet bajonetsavklinge til byggeri med slebne karbidtænder

Bajonetsavklinge 4S, Multiblade Longlife
BAJONETSAVKL 228MM LL MULTIBLADE 3STK

Varenr. 0615722254

EAN 4053479691572

Prisvisning for kunder efter login
Multiblade Longlife/støbejern, professionel firstjernet bajonetsavklinge til byggeri med slebne karbidtænder

Varenr. 0615722254
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
Til savning i f.eks. træ, der indeholder metaller og støbejernsrør
  • På grund af den progressive tanddeling, det hævede klingehus og det tykkere blad er den ideel til tynde og tykke materialer med samtidig hurtig skæring.

  • Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklinger.
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

228 mm

Min./maks. afstand mellem tænderne

3,0-4,0 mm

Tykkelse

1,25 mm

Særligt velegnet til

Træ med søm, Tynde stålrør, Træ med metal

Egnet til

Tyndestålprofiler og tynde stålrør

Min./maks. materialetykkelse

5-175 mm

Antal stykker

3 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger