Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Nedrivning, byggeplads, professionel, trestjernet bajonetsavklinge til byggeri

Bajonetsavklinge 3S nedrivning byggeri
BAJONETSAVKL.228MM 9T.. DEMOLITION 5STK

Varenr. 0615722842
EAN 4038898428619

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Perfekt til nedrivningsarbejde og arbejde med en rørholder. Den større klingetykkelse sikrer retvinklet skæring
  • Til brug med en materialetykkelse på 10 til 175 mm på grund af den grove tanddeling på 4,3 mm.
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

225 mm

Afstand mellem tænder

4,3 mm

Tykkelse

1,6 mm

Særligt velegnet til

Træ med metal
Krydsfiner
Hårdttræ, Blødt træ
PVC, Kunststof
Fibercement og glasfiber

Egnet til

Sandswitchmaterialer

Min./maks. materialetykkelse

10-175 mm

Antal stykker

5 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger