Nedrivning, byggeplads, professionel, trestjernet bajonetsavklinge til byggeri
Bajonetsavklinge 3S nedrivning byggeri
BAJONETSAVKL.228MM 9T" DEMOLITION 25STK










Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til brug med en materialetykkelse på 10 til 175 mm på grund af den grove tanddeling på 4,3 mm.
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Længde (L) | 225 mm |
Afstand mellem tænder | 4.3 mm |
Tykkelse | 1.6 mm |
Særligt velegnet til | Træ med metal, Krydsfiner, Hårdttræ, Blødt træ, PVC, Kunststof, Fibercement og glasfiber |
Egnet til | Sandswitchmaterialer |
Min./maks. materialetykkelse | 10-175 mm |
Antal stykker | 25 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)