Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Multiblade Longlife/støbejern, professionel firstjernet bajonetsavklinge til byggeri Med slebne karbidtænder

Bajonetsavklinge 4S, Multiblade Longlife
BAJONETSAVKL 305MM LL MULTIBLADE 3STK

Varenr. 0615730254
EAN 4053479691589

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til savning i træ, der indeholder metaller og støbejernsrør
  • På grund af den progressive tanddeling, det hævede klingehus og det tykkere blad er den ideel til tynde og tykke materialer med samtidig hurtig skæring.

  • Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklinger.
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

305 mm

Min./maks. afstand mellem tænderne

3,0-4,0 mm

Tykkelse

1,25 mm

Særligt velegnet til

Træ med søm
Tynde stålrør
Træ med metal

Egnet til

Tyndestålprofiler og tynde stålrør

Min./maks. materialetykkelse

5-250 mm

Antal stykker

3 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger