Bajonetsavklinge, træ, tre stjerner Til vindueskonstruktion
Bajonetsavklinge 3S til vindueskonstruktion
BAJONETSAVKL.150MM 6T." TRÆ 5 STK
Varenr.
0615815030
EAN 4011231515139
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
Ideelt egnet til fjernelse af vinduer takket være klingens særlige form og dens forstærkede bagside
- Klingens særlige form samt den optimerede tandafstand gør det nemt og hurtigt at skære træ-, metal- og plastvinduer.
- Klingen kan også let føres ind på steder, der er vanskelige at nå på grund af den koniske form
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Længde (L) | 150 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 3,6-5,1 mm |
Tykkelse | 1,25 mm |
Særligt velegnet til | Vinduesrammer |
Egnet til | Hårdt og blødt træ |
Min./maks. materialetykkelse | 10-100 mm |
Antal stykker | 5 STK |