Multiblade, trestjernet træbajonetsavklinge
Bajonetsavklinge 3S, Multiblade træ
BAJONETSAVKL.200MM 8T.. MULTIBLADE 5STK










Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklingerne.
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Længde (L) | 200 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 2-4 mm |
Tykkelse | 1.25 mm |
Særligt velegnet til | Hårdttræ, Blødt træ, Krydsfiner, Krydsfiner, Limet træ, Laminatplader |
Egnet til | PVC, Kunststoffe allgemein |
Min./maks. materialetykkelse | 6-150 mm |
Antal stykker | 5 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)