Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bajonetsavklinge, rustfrit stål, tre stjerner Til plader og rør af rustfrit stål

Bajonetsavklinge 3S til rustfrit stål
BAJONETSAVKL.116MM 4,5T. 3STK

Varenr. 0615911614

EAN 4038898428657

Prisvisning for kunder efter login
Bajonetsavklinge, rustfrit stål, tre stjerner Til plader og rør af rustfrit stål

Varenr. 0615911614
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
Med hårdmetalstrimmel og præcisionsslebne tænder til skæring i rustfrit stål
  • Til brug med en materialetykkelse på 1,5 til 3 mm på grund af den fine tandafstand på 1,4 mm.

  • Ideel til skæring i rustfrit stål på grund af præcisionsslebne tænder
Bemærk
  • Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

  • Til bajonetsavklinger af rustfrit stål, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.

  • Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

116 mm

Afstand mellem tænder

1,4 mm

Tykkelse

1,25 mm

Særligt velegnet til

Rustfrit stål, metalplader og rør

Min./maks. materialetykkelse

1,5-3,0 mm

Antal stykker

3 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger