Bajonetsavklinge, metal, to stjerner Til tynde metalplader/metalprofiler og rørføring
Bajonetsavklinge 2S tynde plader, pladeprofiler
BAJONETSAVKL. S922AF/METAL 5 STK






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fin (1,4 mm) til meget fin (1 mm) tandafstand og takkede tænder muliggør glatte snit
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen
- Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå pendulfunktionen fra
- Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid
Længde (L) | 150 mm |
Afstand mellem tænder | 1.0 mm |
Tykkelse | 0.9 mm |
Særligt velegnet til | Tynde metalplader, Metalprofiler og rør |
Egnet til | Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal |
Min./maks. materialetykkelse | 0-1,5 mm |
Antal stykker | 5 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)