Bajonetsavklinge, metal, to stjerner Til metalprofiler og -rør
Bajonetsavklinge 2S til metalprofiler og rør
BAJONETSAVKL. S922VF/METAL 5 STK
Varenr.
0615915026
EAN 4024835895606
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
Vario-tandafstand til vibrationsfri skæring uden grater
- Til brug med en materialetykkelse på 3 til 10 mm på grund af tandafstanden på 1,8 til 2,6 mm.
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Længde (L) | 150 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 1,8-2,6 mm |
Tykkelse | 0,9 mm |
Særligt velegnet til | Metalprofiler og rør |
Min./maks. materialetykkelse | 3-10 mm |
Antal stykker | 5 STK |