Bajonetsavklinge af metal, fire stjerner, Demolition Longlife/rustfrit stål, professionel Til nedrivningsarbejde
Bajonetsavklinge 4S, nedrivning Longlife, metal
BAJONETSAVKLI.3STK LONGLIFE 150X3,0
Varenr.
0615915300
EAN 4046777799958
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
Bedst mulige bæreevne og ekstremt lang levetid. Specielt til skæring i rustfrit stål
- Hårdmetallet garanterer en meget lang levetid og giver maksimal bæreevne, især ved skæring i rustfrit stål.
- Klingen skærer præcist og vinkelret takket være den ekstremt brede klinge
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Længde (L) | 150 mm |
Afstand mellem tænder | 3 mm |
Tykkelse | 1,25 mm |
Særligt velegnet til | Metalprofiler og rør |
Egnet til | Stålrør og støbejernsrør |
Min./maks. materialetykkelse | 4-12 mm |
Antal stykker | 3 STK |