Kraftig tretjernet metalbajonetsavklinge
Bajonetsavklinge 3S, kraftig, metal
BAJONETSAVKL. 200MM 8T..HEAVY DUTY 25STK










Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til massive, tykke arbejdsemner på 3-10 mm
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Længde (L) | 200 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 1,8-2,6 mm |
Tykkelse | 1.25 mm |
Særligt velegnet til | Metalprofiler og rør, Tykke metalplader, Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal |
Min./maks. materialetykkelse | 3-10 mm |
Antal stykker | 25 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)