Bajonetsavklinge, metal, to stjerner Til tynde metalplader/metalprofiler og rørføring
Bajonetsavklinge 2S tynde plader, pladeprofiler
BAJONETSAVKL. S1122EF/METAL 5 STK
Varenr.
0615922814
EAN 4024835895613
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
Med savtakkede tænder til ubesværet skæring af metaller
- Fin (1,4 mm) til meget fin (1 mm) tandafstand og takkede tænder muliggør glatte snit
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen
- Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå pendulfunktionen fra
- Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid
Længde (L) | 228 mm |
Afstand mellem tænder | 1,4 mm |
Tykkelse | 0,9 mm |
Særligt velegnet til | Metalprofiler og rør |
Egnet til | Aluminium |
Min./maks. materialetykkelse | 1,5-3 mm |
Antal stykker | 5 STK |