Bajonetsavklinge, metal, to stjerner Til tynde metalplader/metalprofiler og rørføring
Bajonetsavklinge 2S til tykke plader, metalprofiler
BAJONETSAVKL. S1122BF/METAL 5 STK
Varenr.
0615922818
EAN 4038898411093
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
Med savtakkede tænder til ubesværet skæring af metaller
- Fin tandafstand på 1,8 mm og savtakkede tænder muliggør jævne snit
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Længde (L) | 228 mm |
Afstand mellem tænder | 1,8 mm |
Tykkelse | 0,9 mm |
Særligt velegnet til | Tykke metalplader |
Egnet til | Aluminium |
Min./maks. materialetykkelse | 3-8 mm |
Antal stykker | 5 STK |