Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Nedrivning, trestjernet metalbajonetsavklinge til nedrivningsarbejde

Bajonetsavklinge 3S, nedrivning, metal
BAJONETSAVKL.228MM 9T.. DEMOLITION 5STK

Varenr. 0615922829

EAN 4038898428572

Prisvisning for kunder efter login
Nedrivning, trestjernet metalbajonetsavklinge til nedrivningsarbejde

Varenr. 0615922829
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
Ideel til rørholdere. Bedst mulige bæreevne og lang levetid
  • Klingen skærer præcist og vinkelret takket være den ekstremt brede klinge

  • En 2 x 2 tandafstand sikrer, at arbejdet kan udføres behageligt og nemt
Bemærk
  • Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

  • Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå vibrationsfunktionen fra.

  • Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

228 mm

Min./maks. afstand mellem tænderne

2,5-3,2 mm

Tykkelse

1,6 mm

Særligt velegnet til

Metalprofiler og rør, Tykke metalplader

Min./maks. materialetykkelse

4-12 mm

Antal stykker

5 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger