Nedrivning, trestjernet metalbajonetsavklinge Til nedrivningsarbejde
Bajonetsavklinge 3S, nedrivning, metal
BAJONETSAVKL. 228MM 9T..DEMOLITION 25STK
Varenr.
0615922830
EAN 4053479858012
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel til rørholdere. Bedst mulige bæreevne og lang levetid
- Klingen skærer præcist og vinkelret takket være den ekstremt brede klinge
- En 2 x 2 tandafstand sikrer, at arbejdet kan udføres behageligt og nemt
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Længde (L) | 228 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 2,5-3,2 mm |
Tykkelse | 1,6 mm |
Særligt velegnet til | Metalprofiler og rør |
Min./maks. materialetykkelse | 4-12 mm |
Antal stykker | 25 STK |