Når du aktiverer denne funktion, krypteres og gemmes dit kunde- og partnernummer samt dit brugernavn som en "cookie" på dit datalagringsmedie. Vi anbefaler, at du kun bruger denne funktion, hvis du er den eneste bruger af denne computer, tablet eller smartphone. Generelt anbefaler vi: Log altid af, når du har foretaget dit køb.
For flere oplysninger om cookies, se vores
Databeskyttelsespolitik
Hvor finder jeg mit kundenummer?
Du kan finde dit kundenummer på en faktura, følgeseddel eller ordrebekræftelse fra Würth (øverst til højre på første side). Hvis du ikke har nogen af disse Würth-dokumenter ved hånden, skal du blot ringe til vores servicehotline på +45 79 32 31 70. Du kan kontakte os Man-torsdag 07.30-16.30. Fredag 07.30-15.00 (Ikke på helligdage).
Hvis du ikke er Würth-kunde endnu, kan du tilmelde dig online her. Det tager kun et øjeblik. Når vi har gennemgået og godkendt de oplysninger, du har angivet, får du adgang til alle priser og kan afgive ordrer med det samme. Klik på "Tilmeld dig nu" for at komme i gang.
Log på med mobilnummer
For at logge på med dit mobiltelefonnummer skal du indtaste et mobiltelefonnummer, som du bekræftede under registreringsprocessen.
Hvis du endnu ikke har bekræftet dit mobiltelefonnummer, skal du logge på med dit partnernummer, og når du er logget på, skal du bekræfte dit mobilnummer under "Min konto".
Hvis du ikke er kunde hos Würth endnu, kan du tilmelde dig online med et par enkle trin. Når du har tilmeldt dig,
får du adgang til alle priser og kan derefter afgive en ordre. Klik på "Tilmeld dig nu".
Hvor finder jeg mit partnernummer?
Du modtager dit partnernummer sammen med oplysninger om, hvordan du logger ind på Würth-webshoppen efter din registrering eller efter aktivering via din kontaktperson i salgsafdelingen. Dette vil blive sendt pr. e-mail til den e-mailadresse, du har angivet. Hvis du ikke har disse oplysninger ved hånden, skal du blot ringe til vores servicehotline på +45 79 32 31 70.
Dit brugernavn
Her kan du tildele et brugernavn til et enkelt login. Det skal være et entydigt navn. Du kan f.eks. bruge din personlige e-mailadresse.
Hvad er mit brugernavn?
Du kan angive dit brugernavn i området "Min konto", når du er logget på. Hvis du endnu ikke har oprettet et brugernavn eller har glemt det, skal du bruge dit kundenummer og partnernummer til at nulstille din adgangskode.
Hvad er adgangskoden, som jeg skal angive?
Adgangskoden til Würth -webshoppen blev enten angivet af dig på registreringstidspunktet eller ved første login, eller administratoren af webshoppen i din virksomhed har tildelt dig en midlertidig adgangskode.
Adgangskoden skal være på mindst 10 tegn. Jo længere en adgangskode er, desto sværere er det at gætte den. Vi anbefaler, at du bruger en adgangskode, der indeholder 16 til 20 tegn. Alle tilgængelige tegn kan bruges, f.eks. store og små bogstaver, tal eller specialtegn. Hvis du bruger landespecifikke specialtegn, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke kan indtaste dem på tastaturer til andre sprog.
Navne på kæledyr eller familiemedlemmer, fødselsdage osv. er ikke stærke adgangskoder. Det anbefales heller ikke, at hele adgangskoden består af et ord, der kan findes i en ordbog. Almindelige eller gentagne sætninger og tastaturmønstre, f.eks. "QWERTY" eller "1234abcd", bør også undgås. Dit kundenummer kan ikke bruges som adgangskode.
Produkter relateret til din ordre
Se flere anbefalinger her
SkjulVis mere
Spiralborsæt HSCo DIN 338 MFD Speed 19 dele
4056807146935
Spiralborsæt HSCo DIN 338 MFD Speed 19 dele
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed sort. 19 dele SPIRALBORSÆT HSCO DIN 338 19 DELE ZEBRA
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Højhastighedsbor til præcis manuel boring i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast)
Op til 50 % hurtigere end almindeligt slebne spiralbor
Hastighedsgeometri
Optimal centrering ved arbejde på buede overflader
135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning
Lav friktion og hurtig spånfjernelse
Eksklusiv Vario-coil
3-sidet skaft (fra Ø 4 mm):
Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
Optimal overførsel af kraft
Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde:
1
x
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0) AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1 BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer: Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE): Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL): Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen: pris for 1 stk. pris for 100 stk. pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Vælg RAL-farveværdi
Vare
Det er nødvendigt at vælge for at afgive en ordre
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!