Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor, sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed

Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed sort. 25 dele
SPIRALBORSÆT HSCO DIN 338 25 DELE ZEBRA
ZEBRA

Varenr. 0626930004

Prisvisning for kunder efter login

Spiralbor, sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed

Varenr. 0626930004

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

25 dele. Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).

Op til 50 % hurtigere end et almindeligt slebet spiralbor


Hastighedsgeometri



Fremragende centrering under arbejde, selv på buede overflader


135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning



Lav friktion og hurtig spånfjernelse


Eksklusiv Vario-coil



3-sidet skaft (fra Ø 4 mm):


  • Ingen bevægelse i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun minimal indsats for at åbne og lukke borepatronen


Fås kun hos Würth

Bemærk

Se oversigtstabellerne vedrørende bor/materiale

Anvendelsesområde

Specialdesignet bor til en lang række forskellige anvendelser i akku boremaskiner og håndboremaskiner

Antal stykker i sortiment/sæt

25 STK

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Skafttype

3-sidet skaft

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål
Ikke-legeret stål til hærdning
Nitridstål
Værktøjsstål
Højhastighedsstål
Støbejern
Sejt jern
Smedbart støbejern
Hvidt støbejern
Rustfrit stål, martensitisk
Rustfrit stål, sulfateret
Rustfrit stål, austenitisk
Titanium
Fjederstål
Magnesiumlegeringer
Kobber, lavlegeret
Messing, langspånet
Messing, kortspånet
Bronze, langspånet
Bronze, kortspånet
Plast, duroplast
Plast, termoplast
Legeret stål til hærdning
Titaniumlegeringer
Aluminium
Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone)
Aluminiumsmedelegeringer
Aluminiumlegeringer

Overflade

Multiraffinerede

Skæremateriale

HSCo

Egnet til bor (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

2 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

4 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Spiralbor, sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed indeholdt:

1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 1,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 1,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 2,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 2,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 3,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 3,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 4,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 4,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 5,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 5,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 6,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 6,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 7,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 7,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 8,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 8,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 9,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 9,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 10,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 10,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 11,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
11,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 11,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
11,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 12,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 12,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12,5 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR HSCO DIN 338 13,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
13,0 mm
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Mængde: 1 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 5L

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
x 1 stk.
Bore- og skærepasta Cut & Cool Perfect

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger