Hulsav i hårdmetal til universel brug
Hulsav, wolframkarbid
ZEBRA HM-HULSAV Ø40MM
Varenr. 0632400040
EAN 4046778264998
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust og holdbar
Hårdmetaltænder understøttet på begge sider og med forstørrede loddeflader (Figur 1) garanterer sikker fastgørelse og materialevedhæftning af høj styrke.
Hurtig boring
Aggressive skær designet til universalanvendelse
Optimeret savgeometri
Reducerede vibrationer og svingninger takket være den specielle, buede geometri på slidser (Figur 2) og spånudkastet (Figur 3)
Bemærk:
- Brug kun hulsaven i roterende tilstand. Slå hammerfunktionen fra!
- Ikke egnet til hårdtbrændte fliser og fine lermaterialer
Bestil centerbor og adapter separat.
Murværk (f.eks. mursten og gasbeton, lette byggematerialer (f.eks. gipsplader/Rigips), fliser afhængigt af flisehårdheden (særligt afhængigt af flisetype og producent), plast og træ (f.eks. massivt træ, spånplader og krydsfiner).
Diameter (Ø) | 40 mm |
Antal skærekanter | 3 STK |
Boredybde | 60 mm |
Anvendelsesmuligheder | VVS-drænrør, Vandrør med isolering, Varmerør med isolering |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!