Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Hulsav, HSCo8 Longlife and Speed
HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø62MM

Varenr. 0632900062

EAN 4053479341781

Prisvisning for kunder efter login
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Varenr. 0632900062

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål

Ekstremt hurtig savning med minimal kraftanvendelse


Nyudviklet tandform



Høj centreringsevne og sidestabilitet


Robust bundplade med flere gevind



Meget støjsvag og vibrationssvag drift ned til en skæredybde på 38 mm


Combi vario-tænder fremstillet af M42 bimetal (8 % kobolt)

Bemærk
  • Overhold altid hastighedsværdierne. For høje rotationshastigheder vil slide tænderne og gøre hulsaven ubrugelig.

  • Til regelmæssig brug på stål og rustfrit stål anbefaler vi vores HW-udstyrede hulsave.

  • Ikke egnet til tynde metalplader.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeMaterialer, der kan bearbejdes: Stål, rustfrit stål, støbejern, kobber, bronze, aluminium, træ og visse typer plast
Instruktioner

Start borearbejdet med lav borekraft. Fortsæt boring med nedsat, men jævnt tryk, og undgå vibrationer, når der bores. Overhold altid hastighedstabellen, og husk at anvende kølemiddel. Ventilér hulsaven, når den anvendes til træ og træerstatningsmaterialer.

Diameter (Ø)

62 mm

Skæredybde

38 mm

Kærvtype

Udvendig sekskant

Anbefalet omdrejningshastighed i blødt stål

135 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i værktøjsstål og rustfrit stål

65 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i støbejern

90 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i messing

185 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i aluminium

210 o/min

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dorn A2

WURTH-HOLDER M/BOR 32-200MM A2

Med centerbor
x 1 stk.
Adapter A2 til bi-metalhulsav til diametre på 32 til 152 mm

ADAPTER A2

x 3 stk.
Holder til hulsav A2

HOLDER M BOR A2 MED UDKASTFUNKTION

Med frigivelsesfunktion
x 1 stk.
Lynskiftebeslag til bimetalhulsave

HULSAVSADAPTER MED HURTIGUDLØSER

En adapter til alle diametre
x 1 stk.
Kombinationsadapter A4/A2 til hulsav

KOMBI ADAPTER A2.A4

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger