Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tom kassette Til DIN 335 C undersænker

Tom kassette spidsforsænker
ORSY KASSETTE TOM 6 RUM Ø6,3-20,5 DIN335

Varenr. 0633001006
EAN 4062856943135

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kompakt tom kassette til DIN 335 C spidsforsænkere i diameter 6,3 til 20,5 mm, kompatibel med ORSY®-systemet.
  • Kompakte mål i Würth-gitter til perfekt opbevaring i kombination med andre ORSY® sortimenter i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen

  • Takket være en optimeret samling og en ny lås kan kassetten også åbnes i værktøjsskuffen

  • Moderne design med forskudte overflader, der gør det muligt at stable flere kassetter i forskellige størrelser

  • Systemboks kan mærkes individuelt på etiketten
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

113 mm

Højde

54 mm

Dybde

82 mm

Antal huller

6 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger