Tom kassette Til maskintapper
Tom kassette maskintap
ORSY KASSETTE TOM 14RUM M3-12 DIN371/376
Varenr.
0633002004
EAN 4062856943074
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
Kompakt tom kassette til maskintapper M3-M12 i henhold til DIN 371/376 og tilsvarende spiraltapper med kernehul i henhold til DIN 338, egnet til ORSY®-systemet.
- Kompakte mål i Würth-gitter til perfekt opbevaring i kombination med andre ORSY® sortimenter i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
- Takket være en optimeret samling og en ny lås kan kassetten også åbnes i værktøjsskuffen
- Moderne design med forskudte overflader, der gør det muligt at stable flere kassetter i forskellige størrelser
- Systemboks kan mærkes individuelt på etiketten
Bredde | 165 mm |
Højde | 54 mm |
Dybde | 113 mm |
Antal huller | 14 STK |