HSS centerbor
Centerbor HSS
PINOLBOR HSS Ø2,5MM X 6,3MM
Varenr.
0636125
EAN 4045989353040
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
Standardbor til boring af centreringshuller i overensstemmelse med DIN 332, side 1.
Form A, højredrejende skæring
- Uden beskyttelsesforsænkning
- Med lige løbende overflader
- Forsænkningsvinkel 60°
- Ø tolerance på skaftet: h9 i overensstemmelse med DIN 7160
Standarder | DIN 333 |
Form | A |
Undersænkningsvinkel | 60 grader |
Skæremateriale | HSS |
Diameter (d1) | 2,5 mm |
Længde (l1) | 45 mm |
Skaftdiameter (d2) | 6,3 mm |