Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universalborboks, MFD-S med cylindrisk skaft MFD-S, lige skaft

Universalbor, kassette, MFD-S cylindrisk skaft 7 dele
UNIBOR MFD-S SÆT (Ø4-12MM) 7 STK
ZEBRA

Varenr. 0641200001

Prisvisning for kunder efter login

Universalborboks, MFD-S med cylindrisk skaft MFD-S, lige skaft

Varenr. 0641200001

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

7 dele: Et bor af hver diameter 4 x 75/39 mm, 5 x 85/39 mm, 8 x 120/80 mm, 10 x 120/80 mm, 12 x 150/90 mm og to bor af hver diameter 6 x 100/54 mm.

Ekstra skarpe, cementerede hårdmetalskær med speciel diamantslibning på alle sider


  • Rene, præcise huller, selv hvis der bores gennem flere forskellige materialer i et hul

  • Meget velegnet til generel anvendelse

  • Boring knækker ikke mursten med hulrum

  • Præcis centrering

  • Fremragende boreresultater i metal


Fremragende, hurtig transport af borestøv


  • Speciel overfladebehandling

  • Patenteret firetrins profil


PGM testet


Egnet til boring af huller til forankringsforbindelser, der er underlagt godkendelse.

Bemærk

Ikke egnet til slagboring. Kun til roterende boring!

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Roterende boring i fliser, massive mursten, tagsten, hule mursten, sten, marmor, træ, plast, metal osv.


Vinduesmontering, boring gennem forskalling, brudsikker boring gennem hulsten for sikker ankerfastgørelse osv.

Antal stykker i sortiment/sæt

7 STK

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

4 af 4 punkter

Værktøjsoptag

Cylinderskaft

Universalborboks, MFD-S med cylindrisk skaft MFD-S, lige skaft indeholdt:

1 x
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø10X120MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10 mm; Længde: 120 mm
Kan bore igennem stort set ethvert materiale
Mængde: 1 x
1 x
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø12X150MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12 mm; Længde: 150 mm
Kan bore igennem stort set ethvert materiale
Mængde: 1 x
1 x
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø4X75MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4 mm; Længde: 75 mm
Kan bore igennem stort set ethvert materiale
Mængde: 1 x
1 x
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø5X85MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5 mm; Længde: 85 mm
Kan bore igennem stort set ethvert materiale
Mængde: 1 x
2 x
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø6X100MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6 mm; Længde: 100 mm
Kan bore igennem stort set ethvert materiale
Mængde: 2 x
1 x
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø8X120MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8 mm; Længde: 120 mm
Kan bore igennem stort set ethvert materiale
Mængde: 1 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. Kundematerialenr.