Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Støvudsugningsbor Plus MFD-S

Støvudsugningsbor Plus MFD-S
SUGEBOR MFD-S 270/150 Ø8

Varenr. 0641248027

EAN 4061975228345

Prisvisning for kunder efter login
Støvudsugningsbor Plus MFD-S

Varenr. 0641248027
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
MFD-S universalbor til boring og udsugning i én arbejdsgang.

Støvfri boring


  • Støvet fjernes fra borehullet, så snart det er dannet

  • Beskytter brugeren mod sundhedsrisici

  • Forlænger levetiden

  • Intet behov for efterfølgende rensning af borehullerne

  • Hæmmer dannelsen af støv på byggepladsen betydeligt


Ekstra skarpe, cementerede hårdmetalskær med speciel diamantslibning på alle sider


  • Rene, præcise huller, selv hvis der bores gennem flere forskellige materialer i et hul

  • Boring knækker ikke mursten med hulrum

  • Præcis boring


Optag med slagstopfunktion


De forkortede monteringsriller, der er velegnede til SDS-plus, forhindrer slag ved brug af hammerbor, selv hvis hammermekanismen ved et uheld tændes, hvilket forhindrer beskadigelse af boret.



Velegnet til alle gængse, certificerede støvsugere i støvklasse M


Fleksibel gummiudsugningsadapter i ét stykke



PGM testet


Egnet til boring af huller til forankringsforbindelser, der er underlagt godkendelse.

Bemærk
  • Følg altid den medfølgende brugsanvisning.

  • Ikke egnet til slagboring. Kun til roterende boring!

  • Kun til brug med støvklasse M-støvsugere.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Boring i fliser, massive fliser, hule fliser, sten, marmor osv.

  • Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes

  • Rene, støvfri borehuller til montering af kemiske dyvler

  • Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.


Forsigtig:


Ikke egnet til materialer, der afgiver spåner under boring, f.eks. træ, plast, metal osv. Der er risiko for tilstopning af udsugningshullerne i hovedområdet.

Diameter (Ø)

8 mm

Længde

270 mm

Arbejdslængde

150 mm

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

4 af 4 punkter

Antal skærekanter

2 STK

Værktøjsoptag

Velegnet til SDS-plus

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Borehammer akku, H 28-MA vibrationsdæmpet

AKKU-BOREHAMMER 28V U. AKKU/LADER

Meget kraftig, men kompakt, med børsteløs EC-motor og vibrationsdæmpning. Vælg det batteri, du har brug for, med PICK YOUR POWER