Quadro-S 4-spiral Max hammerbor
HAMMERBOR QUADRO 12X540/400 SDR MAX
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ingen fastkøring
Boret har langt mindre tendens til at køre fast i armeringer takket være geometrien med fire skær.
Præcis centrering
Den specielle selvcentreringsspids muliggør præcis boring.
Større præcision
Dette er resultatet af, at de fire skær på borekronehovedet placeres bedre i borehullet, samt af borespiralen med fire spiraler og mindre friktionsoverflade. De fire store fremføringsspiraler sikrer hurtig transport af borestøv.
Bemærk: Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter!
Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør.
Diameter (Ø) | 12 mm |
Længde | 540 mm |
Arbejdslængde | 400 mm |
Antal skærekanter | 2 STK |
Antal spiraler | 4 STK |
Borehastighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Blød kørsel (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Nøjagtighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Forstærkningsstyrke (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Værktøjsoptag | SDS-maks. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!