Støvudsugningsbor Plus D
Støvudsugningsbor Plus D
SUGEBOR PLUS 2 SKÆRS 220/100 Ø8
Varenr. 0648458022
EAN 4061975227812
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Støvfri boring
- Støvet suges op i det øjeblik, det opstår i borehullet
- Beskytter brugeren mod sundhedsskader
- Øger maskinens levetid
- Ingen efterfølgende rengøring af borehullet
- Betydelig forebyggelse af mængden af støv, som byggepladsen afgiver
Meget hurtig boring med lang levetid
Robust 2-skærgeometri og særligt store udsugningshuller direkte i hovedområdet
Velegnet til alle standard-, certificerede støvsugere i støvklasse M
Fleksibel gummiadapter til støvsugning i ét stykke
Præcis centrering
Særlig selvcentrerende spids
- Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør
- Følg altid den medfølgende brugsanvisning
- Kun til brug med støvklasse M-støvsugere
- Rene, støvfri borehuller til montering af limankre
- Borehuller til senere montering eller til udskiftning af forkert indstillede forstærkningsstænger
- Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.
- Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes
Diameter (Ø) | 8 mm |
Længde | 220 mm |
Arbejdslængde | 100 mm |
Antal skærekanter | 2 STK |
Værktøjsoptag | Velegnet til SDS-plus |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Blød kørsel (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Nøjagtighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Forstærkningsstyrke (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |