Plasttryksprøjte Den robuste 10 liters enhed er udviklet til kontinuerlig brug inden for professionel rengøring.
Plasttryksprøjte 10 liter manuel
TRYKSPRØJTE PH 1-9, 10L
Varenr. 0651150202
EAN 4061975833372
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
10 l, FPM-tætninger til sure væsker, flad spraydyse
Tryksprøjten er udstyret med en 50 cm lang og 360° drejelig plastspraylanse med en flad plastspraydyse og en 2 m lang slange.
Den professionelle pumpe med det ergonomiske pumpehåndtag har en specialbelagt stempelstang med en specialbelagt fjeder.
FPM-tætninger giver fremragende modstandsdygtighed over for mange rengøringsmidler.
Spraylanser og -dyser kan opbevares på enheden.
Den store påfyldningstragt gør det nemt at fylde sprøjten.
Den professionelle pumpe med det ergonomiske pumpehåndtag har en specialbelagt stempelstang med en specialbelagt fjeder.
FPM-tætninger giver fremragende modstandsdygtighed over for mange rengøringsmidler.
Spraylanser og -dyser kan opbevares på enheden.
Den store påfyldningstragt gør det nemt at fylde sprøjten.
BemærkUdløs trykket efter brug!
Beholderkapacitet | 12,5 l |
Flowkapacitet, betingelser | bei 3 bar |
Flowkapacitet | 1 l/min. |
Maks. driftstemperatur | 40 |
Materiale | Polypropylenmateriale |
Højde x bredde | 67 x 63 cm |
Slangelængde | 2 m |
Produktvægt (pr. vare) | 3380,000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!