Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til UNC-gevind
Gevindbakke, HSS, DIN 223 UNC
GEVINDBAKKE HSS DIN223 UNC 3/8"X16
Varenr.
0652500038
EAN 4056807682822
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med afsnit (figur B) til fremstilling af UNC-standardgevind i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Dobbeltsidet skæring
- Kan bruges på begge sider
- Gevind kan skæres i én arbejdsgang
- Nem skæring og fremragende fjernelse af spåner i skæreretningen
Instruktioner
- Gevindbakken er placeret i gevindbakkens holder i højde med midterste skrue.
- Skruerne spændes med en skruetrækker.
- Gevindbakken er placeret lodret på arbejdsemnet. K
- an bruges på begge sider.
- Under skæring skal der tilføjes tilstrækkeligt skæreolie.
- Efter to omdrejninger kan snittet brydes over ved kortvarigt at dreje tilbage.
Overflade | Ulegeret |
Gevindtype | UNC |
Form | B |
Toleranceklasse | 2A |
Gevindtype x nominel diameter | UNC3/8 |
Stigning | 16 tommer |
Udvendig diameter | 30 mm |
Højde | 11 mm |