Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til UNF-gevind
Gevindbakke, HSS, DIN 223 UNF
GEVINDBAKKE HSS DIN223 UNF 1/2"X20
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Dobbeltsidet skæring
- Kan bruges på begge sider
- Gevind kan skæres i én arbejdsgang
- Nem skæring og fremragende fjernelse af spåner i skæreretningen
Gevindbakken er placeret i gevindbakkens holder i højde med midterste skrue. Skruerne spændes med en skruetrækker. Gevindbakken er placeret lodret på arbejdsemnet. Kan bruges på begge sider. Under skæring skal der tilføjes tilstrækkeligt skæreolie. Efter to omdrejninger kan snittet brydes over ved kortvarigt at dreje tilbage.
Overflade | Ulegeret |
Gevindtype | UNF |
Form | B |
Toleranceklasse | 2A |
Gevindtype x nominel diameter | UNF1/2 |
Stigning | 20 tommer |
Udvendig diameter | 38 mm |
Højde | 10 mm |