Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindbakkesortiment HSCo Multi Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele

Gevindbakke, HSCo M-gevind, nitreret, 7 dele Syska
GEVINDBAKKER HSCO MULTI SORTIMENT M3-M12

Varenr. 0652556007

EAN 4065233073500

Prisvisning for kunder efter login
Gevindbakkesortiment HSCo Multi Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele

Varenr. 0652556007
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
Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer). Fås i ORSY® systemkassette.

Fleksibel brug med akku bore-/skruemaskiner og på drejebænke


De fabriksmonterede gevindbakker med en udvendig diameter på 25 x 9 mm giver mulighed for tidsbesparende, målfast skæring (M3-M10) og reparation (M3-M12) af hangevind i 3-kæbeholderen sammen med den specialudviklede adapter



Økonomisk manuel brug


I stedet for fem værktøjer kræves der kun én gevindbakkeholder til manuel skæring af hangevind M3-M12



Enestående ydeevne


  • Op til tre gange længere standtid takket være en 5 % koboltlegering, overfladenitrering og nyudviklet værktøjsgeometri

  • Fremragende spånfjernelse i skæreretningen takket være spiralpunktet


Kan anvendes med næsten alle materialer


Nyudviklet værktøjsgeometri med optimeret spånvinkel



Høj procespålidelighed


takket være den beviklede, nitrerede overflade og et længere snit



Nem at bruge


  • Nemmere skæring og mindre tilspændingsmoment sammenlignet med konventionelle gevindbakker

  • Mindre friktion end konventionelle gevindbakker

  • Kan bruges på begge sider takket være det tosidede snit


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner
  • Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.

  • Gevindbakkerne er velegnede til manuel brug sammen med konventionelle gevindbakkeholdere samt til brug sammen med akku bore-/skruemaskinen og på drejebænke (sammen med art.nr. 0659 990 001).

  • Ved manuel brug skal du være opmærksom på følgende: Gevindbakken er placeret i gevindbakkens holder i højde med midterste skrue. Skruerne spændes med en skruetrækker. Gevindbakken er placeret lodret på arbejdsemnet. Kan bruges på begge sider. Efter to omdrejninger kan snittet brydes over ved kortvarigt at dreje tilbage.

  • Ved brug i akku bore-/skruemaskinen eller på drejebænken følges betjeningsvejledningen til den adapter, der er specielt udviklet til formålet, art.nr. 0659999001.

Antal stykker i sortiment/sæt

7 STK

Materiale

Højhastighedsstål med 5 % koboltindhold

Gevindbakkesortiment HSCo Multi Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele indeholdt:
1 x
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M3

Beskrivelse:
3 mm; M3
Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M4

Beskrivelse:
4 mm; M4
Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M5

Beskrivelse:
5 mm; M5
Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M6

Beskrivelse:
6 mm; M6
Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M8

Beskrivelse:
8 mm; M8
Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M10

Beskrivelse:
10 mm; M10
Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M12

Beskrivelse:
12 mm; M12
Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
Mængde: 1 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 25X9

Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder