Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

Gevindbakke, HSCo M-gevind, nitreret
GEVINDBAKKE HSCO MULTI M3

Varenr. 0652556030

EAN 4061975220608

Prisvisning for kunder efter login
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

Varenr. 0652556030
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
Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).

Fleksibel brug med akku-bore-/skruemaskiner og på drejebænke


De fabriksmonterede gevindbakker med en udvendig diameter på 25 x 9 mm giver mulighed for tidsbesparende, målfast skæring (M3-M10) og reparation (M3-M12) af hangevind i 3-kæbeholderen sammen med den specialudviklede adapter.



Økonomisk manuel brug


I stedet for fem værktøjer kræves der kun én gevindbakkeholder til manuel skæring af hangevind M3-M12.



Enestående ydeevne


  • Op til tre gange længere standtid takket være en 5 % koboltlegering, overfladenitrering og nyudviklet værktøjsgeometri

  • Fremragende spånfjernelse i skæreretningen takket være spiralpunktet


Kan anvendes med næsten alle materialer


Nyudviklet værktøjsgeometri med optimeret spånvinkel



Høj procespålidelighed


takket være den beviklede, nitrerede overflade og et længere snit



Nem at bruge


  • Nemmere skæring og mindre tilspændingsmoment sammenlignet med konventionelle gevindbakker

  • Mindre friktion end konventionelle gevindbakker

  • Kan bruges på begge sider takket være det tosidede snit
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner
  • Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.

  • Gevindbakkerne er velegnede til manuel brug sammen med konventionelle gevindbakkeholdere samt til brug sammen med akku-bore-/skruemaskiner og på drejebænke (sammen med varenr. 0659 990 001).

  • Ved manuel brug skal du være opmærksom på følgende: Gevindbakken er placeret i gevindbakkens holder i højde med midterste skrue. Skruerne spændes med en skruetrækker. Gevindbakken er placeret lodret på arbejdsemnet. Kan bruges på begge sider. Efter to omdrejninger kan snittet brydes over ved kortvarigt at dreje tilbage.

  • Ved brug i akku-bore-/skruemaskiner eller drejebænke følges betjeningsvejledningen til den adapter, der er specielt udviklet til formålet, varenr. 0659999001.

Skæremateriale

HSCo

Overflade

Nitreret

Gevindtype

M

Form

B

Toleranceklasse

6g

Gevindtype x nominel diameter

M3

Stigning

0,5 mm

Udvendig diameter

25 mm

Højde

9 mm

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Rustfrit stål, Ikke-jernholdigt metal, Støbt metal

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 25X9

Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
x 1 stk.
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 38X14

Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
x 1 stk.
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 45X18

Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
x 1 stk.
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 55X22

Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder