Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskintapsortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele

Snittap kassette SMART STEP bundhul 14 dele Syska
MASKINSNITTAP BLÅ BUND SORTIMENT(M3-12)
ZEBRA

Varenr. 0653899014
EAN 4065746753760

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Består af højtydende bor med SMART STEP til meget præcise runde huller og VaryTap snittapper til gennemgående huller til maskinel bearbejdning af ståltyper op til en styrke på 850 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette.

Spiralbor med trappeborsspidsgeometri


  • Præcise runde huller

  • Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Ekstremt praktisk, ubesværet og hurtig boring

  • Ingen rotation og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diameter 4 mm)


Maskintap


  • Nyudviklet Vario-geometri forhindrer spånophobning

  • Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces for fremragende spånfjernelse og perfekt gevind, der overholder målene

  • Reduceret risiko for spåndannelse på værktøjet under returnering takket være vinklet gevindstykke

  • Hældning præcist tilpasset til stålmaterialer

  • Op til 30 % længere levetid end almindelige maskintapper


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.

  • Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

14 STK

Materiale, der skal bearbejdes

Stål

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Hultype

Blindhul ≤ 2,5 x D

Egnet til maskintype

Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine

Maskintapsortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele indeholdt:
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø2,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
2.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø3,3MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
3.3 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø4,2MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
4.2 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø5,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
5.0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø6,8MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
6.8 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø8,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
8.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø10,2MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
10.2 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
Tom kassette Til maskintapper

ORSY KASSETTE TOM 14RUM M3-12 DIN371/376

Beskrivelse: Kompakt tom kassette til maskintapper M3-M12 i henhold til DIN 371/376 og tilsvarende spiraltapper med kernehul i henhold til DIN 338, egnet til ORSY®-systemet.
Mængde: 1 x
1 x
Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376

MASKINSNITTAP BLÅ BLINDHUL M3

ZEBRA
Beskrivelse:
M3 x 0,5
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376

MASKINSNITTAP BLÅ BLINDHUL M4

ZEBRA
Beskrivelse:
M4 x 0,7
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376

MASKINSNITTAP BLÅ BLINDHUL M5

ZEBRA
Beskrivelse:
M5 x 0,8
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376

MASKINSNITTAP BLÅ BLINDHUL M6

ZEBRA
Beskrivelse:
M6 x 1,0
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376

MASKINSNITTAP BLÅ BLINDHUL M8

ZEBRA
Beskrivelse:
M8 x 1,25
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376

MASKINSNITTAP BLÅ BLINDHUL M10

ZEBRA
Beskrivelse:
M10 x 1,5
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376

MASKINSNITTAP BLÅ BLINDHUL M12

ZEBRA
Beskrivelse:
M12 x 1,75
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
x 1 stk.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder