Kombi-snittapsortiment HSS SMART STEP-bits, 6 dele
Kombinationssnittapsæt HSS SMART STEP 6 dele
KOMBI-SNITTAP-SMARTSTEP SORTIMENT
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
3 i 1 - Boring, gevindskæring og undersænkning/afgratning i én arbejdsgang
Intet behov for værktøjsskift, sparer tid og omkostninger
Den første kombi-snittap med trappeborsgeometri
- Op til 100 % hurtigere end HSS-kombi-snittapper
- Optimal centrering ved arbejde på buede overflader
- Meget præcise runde huller som perfekt forberedelse til gevindskæring af høj kvalitet
- Boring uden store anstrengelser
Målfaste gennemgående gevind i henhold til ISO 2 (6H)
1/4" sekskantet skaft
Forhindrer glidning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader
Fås kun hos Würth
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® systemet med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
- Generelt kun egnet til gennemgående gevind med en materialetykkelse på maks. 1xD
- Undersænkninger i henhold til DIN 74-1 til skruer med undersænket hoved (i henhold til DIN 7991) er ikke mulige
- Til brug i akku boremaskiner samt håndholdte boremaskiner, søjleboremaskiner og opretstående boremaskiner
- Perfekt til gennemgående huller i aluminium, messing og plast op til 1xD (M6 = 6 mm materialetykkelse).
- Også velegnet til maskinbearbejdning af metalplader fremstillet af ulegeret og legeret stål op til 600 N/mm² og smedejern
- Efter boreprocessen er det ved gevindskæring og undersænkning/afgratning vigtigt at reducere omdrejningshastigheden betydeligt. De anbefalede skæreværdier for de forskellige materialer og værktøjsdiametre kan ses i oversigten over skæreparametre.
- Brug tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel.
- Arbejd altid lige. Undgå skråstilling: Risiko for, at værktøjet går i stykker!
- Sørg for, at alle gevind på produktet har forladt hullet, før du kører kombi-snittappen baglæns. Hvis du ignorerer denne advarsel, kan det medføre, at skærekanterne bliver flossede, eller at værktøjet holder op med at virke.
Antal stykker i sortiment/sæt | 6 STK |
Materiale, der skal bearbejdes | Ikke-jernholdigt metal |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Hultype | Afstandshul ≤ 1 x D |
Skæremateriale | HSS |
Overflade | Almindelig |
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine |
Forklaring | |
vc = skærehastighed [m/min] | |
f = tilførsel (mm/omdr.) | |
n = omdrejningshastighed [o/min.] | |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Skæreværdier for kombi-HSS-snittap HSS SMART STEP | |||||||||||||
Til M3 - M5 | |||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Maskinbearbejdning | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | ||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitridstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Højhastighedsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Støbejern | ≤ 300 HB | Gevind | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | Gevind | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Boring | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Legeringer af smedet aluminium | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminium-/støbejernslegeringer | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kobber, lavlegeret | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plast, duroplast | Gevind | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Boring | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plast, termoplast | Gevind | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Boring | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Til M10 - M12 | ||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Maskinbearbejdning | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitridstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Højhastighedsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Støbejern | ≤ 300 HB | Gevind | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | Gevind | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Boring | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Legeringer af smedet aluminium | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminium-/støbejernslegeringer | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kobber, lavlegeret | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plast, duroplast | Gevind | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Boring | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plast, termoplast | Gevind | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Boring | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Til M6 - M8 | ||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Maskinbearbejdning | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitridstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Højhastighedsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Støbejern | ≤ 300 HB | Gevind | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | Gevind | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Boring | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Legeringer af smedet aluminium | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminium-/støbejernslegeringer | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kobber, lavlegeret | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plast, duroplast | Gevind | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Boring | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plast, termoplast | Gevind | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Boring | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
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
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!