Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til blindhuller DIN 371/376

Maskintapskrue HSCo Longlife rød form C
MASKINTAP HSCO LL BUND M4

Varenr. 0654830400

EAN 4056807650012

Prisvisning for kunder efter login
HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til blindhuller DIN 371/376

Varenr. 0654830400
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
Den ekstremt stabile Longlife snittap til bearbejdning af svært bearbejdelige materialer (f.eks. Hardox) med ekstremt høje styrker fra 1000 og op til 1400 N/mm², f.eks. skovle til gravemaskine, ekstraudstyr til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.

Avanceret TiAlN+-belægning


  • En af de mest effektive snittapbelægninger i øjeblikket på markedet til materialebearbejdning af hårde materialer

  • Specielt udviklet til gevindbearbejdning

  • Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer op til 800 °C

  • Meget høj belægningshårdhed på op til 3000 HV

  • Flerlagsdesign med ekstra smøremiddellag sikrer ekstremt lave friktionsværdier, lav vedhæftningsevne og optimal spånfjernelse


Stabil skærkant


Den reducerede spånvinkel stabiliserer skærkanten.



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Bemærk
  • Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

  • For tilpasning af maskintap/materiale, se oversigtstabellerne
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype

M

Materiale, der skal bearbejdes

Hårdt og sejt materiale

Hultype

Blindhul ≤ 2,5 x D

Egnet til maskintype

Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gevindtype x nominel diameter

M4

Stigning

0,7 mm

Længde

63 mm

Skaftdiameter

4,5 mm

Firkantstørrelse

3,4 mm

DIN

371

Skæremateriale

HSCo

Overflade

TiAlN plus

Form

C

Kernehulsdiameter

3,3 mm

Drej-vinkel

40° (højre)

Skafttype

Cylindrisk med firkantet drev

Tolerance for snittapper

ISO 2 (6H)

Egnet til trækstyrke

1400 N/mm²

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Korrekthed ift. måler (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Skæreadfærd (punktsystem)

4 af 4 punkter

Spåndannelse (punktsystem)

4 af 4 punkter

Materialeundergruppe

Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål

Skæringsværdier
Til M3-M5
Materialenavn Brudstyrke M3 M4 M5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Ulegeret, varmebehandlet stål ≥ 1000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≥ 1000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Højkvalitetsstål
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Støbte metaller
Støbejern ≤ 300 HB 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Hårde materialer
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 318 637 0,50 239 477 0,70 191 382 0,80
Fjederstål ≤ 1.100 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min.]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til M20
Materialenavn Brudstyrke M20
vc n f
fra til fra til
Stål
Ulegeret, varmebehandlet stål ≥ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≥ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Højkvalitetsstål
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Støbte metaller
Støbejern ≤ 300 HB 8 10 127 159 2,50
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 6 8 95 127 2,50
Hårde materialer
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 48 95 2,50
Fjederstål ≤ 1.100 N/mm² 6 8 95 127 2,50
Til M12-M16
Materialenavn Brudstyrke M12 M14 M16
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Ulegeret, varmebehandlet stål ≥ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≥ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Højkvalitetsstål
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Støbte metaller
Støbejern ≤ 300 HB 8 10 212 265 1,75 182 227 2,00 159 199 2,00
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Hårde materialer
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 80 159 1,75 68 136 2,00 60 119 2,00
Fjederstål ≤ 1.100 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Til M6-M10
Materialenavn Brudstyrke M6 M8 M10
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Ulegeret, varmebehandlet stål ≥ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≥ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Højkvalitetsstål
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Støbte metaller
Støbejern ≤ 300 HB 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25 255 318 1,50
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Hårde materialer
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 159 318 1,00 119 239 1,25 95 191 1,50
Fjederstål ≤ 1.100 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger