Maskintapsortiment NeoTap gennemgående hul i rustfrit stål M3-M12 14 dele
Snittap kassette HSCo SpyroTap grøn 14dele Syska
MASKINSNITTAP GRØN GEN. SORTIMENT(M3-12)




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Spiralbor
- Stort spånrum og lille kerne til hurtig boring med perfekt spånfjernelse
- Meget præcis spidsgeometri giver nøjagtige borehuller, ideel til kerneboremaskine
Maskintap
- Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiralindgang
- Homogeniseret overfladestruktur takket være den nyeste efterbehandlingsproces
- Ekstra lang rille for optimeret kølevæskeforsyning til dybe gevind
- Op til 50 % længere levetid end almindelige maskintapper
- Hældning præcist skræddersyet til rustfrit stål
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Før snittappens retning vendes skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralindgang helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Antal stykker i sortiment/sæt | 14 STK |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Rustfrit stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Hultype | Afstandshul ≤ 3 x D |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Almindelig |
Egnet til maskintype | Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
MASKINSNITTAP GRØN GENNEMGÅENDE M3
MASKINSNITTAP GRØN GENNEMGÅENDE M4
MASKINSNITTAP GRØN GENNEMGÅENDE M5
MASKINSNITTAP GRØN GENNEMGÅENDE M6
MASKINSNITTAP GRØN GENNEMGÅENDE M8
MASKINSNITTAP GRØN GENNEMGÅENDE M10
MASKINSNITTAP GRØN GENNEMGÅENDE M12
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!