Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele indeholdt:
1
x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid
SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 2,5MM
Beskrivelse:
2.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde:
1
x
1
x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid
SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 3,3MM
Beskrivelse:
3.3 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde:
1
x
1
x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid
SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 4,2MM
Beskrivelse:
4.2 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde:
1
x
1
x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid
SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 5,0MM
Beskrivelse:
5.0 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde:
1
x
1
x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid
SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 6,8MM
Beskrivelse:
6.8 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde:
1
x
1
x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid
SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 8,5MM
Beskrivelse:
8.5 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde:
1
x
1
x
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid
SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 10,2MM
Beskrivelse:
10.2 mm
Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
Mængde:
1
x
1
x
Tom kassette til maskintapper
ORSY KASSETTE TOM 14RUM M3-12 DIN371/376
Beskrivelse:
Kompakt tom kassette til maskintapper M3-M12 i henhold til DIN 371/376 og tilsvarende spiraltapper med kernehul i henhold til DIN 338, egnet til ORSY®-systemet.
Mængde:
1
x
1
x
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376
MASKINSNITTAP GRØN BLINDHUL M3
Beskrivelse:
M3 x 0,5
Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde:
1
x
1
x
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376
MASKINSNITTAP GRØN BLINDHUL M4
Beskrivelse:
M4 x 0,7
Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde:
1
x
1
x
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376
MASKINSNITTAP GRØN BLINDHUL M5
Beskrivelse:
M5 x 0,8
Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde:
1
x
1
x
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376
MASKINSNITTAP GRØN BLINDHUL M6
Beskrivelse:
M6 x 1
Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde:
1
x
1
x
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376
MASKINSNITTAP GRØN BLINDHUL M8
Beskrivelse:
M8 x 1,25
Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde:
1
x
1
x
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376
MASKINSNITTAP GRØN BLINDHUL M10
Beskrivelse:
M10 x 1,5
Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde:
1
x
1
x
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376
MASKINSNITTAP GRØN BLINDHUL M12
Beskrivelse:
M12 x 1,75
Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².
Mængde:
1
x