Thread former HSCo multi performance
Thread former HSCo multi performance
GEVINDFRÆSER-CNC-HSCO-DIN2174-MULTI-PERF
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gevindtype | M |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Hultype | Afstand/blindhul ≤ 4 x D |
Egnet til maskintype | Magnetboremaskine |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gevindtype x nominel diameter | M3,5 |
Stigning | 0,6 mm |
Længde | 56 mm |
Gevindlængde | 12 mm |
Nyttelængde | 20 mm |
Skaftdiameter | 4 mm |
Firkantstørrelse | 3 mm |
Kernehulsdiameter | 3,25 mm |
Skæremateriale | HSCo |
DIN | 2174 |
Overflade | TiN |
Form | C |
Skafttype | Cylindrisk med firkantet drev |
Tolerance for gevindformer | ISO 2X (6HX) |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trækstyrke | 1400 N/mm² |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!