Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne

Snittapkassette, højtydende, gevindhul, 7 dele Syska
MASKINTAP-GEN-HSCO-MULTI-LILLA-SÆT-7STK

Varenr. 0658700007

EAN 4065233072145

Prisvisning for kunder efter login
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne

Varenr. 0658700007
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
Bestående af højtydende snittapper til gennemgående hul til alsidig brug i næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast. Fås i ORSY® systemkassette.

Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner


Polygonakslen forhindrer drejning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader.



Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner


Fastholdelse af det cylindriske skaft ved hjælp af firkantet beslag



Giver procespålidelighed i næsten alle materialer


Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret spånvinkel samt optimering af frigangsvinkel og mikrogeometri



Enestående ydeevne


  • Op til tre gange længere levetid end alle maskinsnittapper uden belægning fra Würth

  • Fremragende spånfjernelse, forhindrer ophobning af spåner


Fås kun hos Würth



Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.

  • Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Før snittappens retning vendes, skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralspids helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.

Antal stykker i sortiment/sæt

7 STK

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Hultype

Afstandshul ≤ 3 x D

Skæremateriale

HSCo

Overflade

Fordampet

Egnet til maskintype

Bormaskiner, Skruemaskiner, Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine

Egnet til trækstyrke

1200 N/mm²

Gevindtype

M

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Korrekthed ift. måler (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Skæreadfærd (punktsystem)

4 af 4 punkter

Spåndannelse (punktsystem)

3 af 4 punkter

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Kobber, lavlegeret, Bronze, langspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumsmedelegeringer

Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Skæringsværdier
Til M2-M3
Materialebetegnelse Trækstyrke M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Legeret, bratkølet og hærdet stål < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitridstål < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Værktøjsstål < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Højhastighedsstål < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål < 1.200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Støbte metaller
Støbejern < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Kuglegrafit og smedejern < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Hårde materialer
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Fjederstål < 1.100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumlegeringer < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumsmedelegeringer < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Lavlegeret kobber < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Langspånet messing < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Langspånet bronze < 1.000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Termohærdende plast 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Termoplastisk plast 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Til M24-M30
Materialebetegnelse Trækstyrke M24 M30
vc n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Legeret, bratkølet og hærdet stål < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitridstål < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Værktøjsstål < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Højhastighedsstål < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål < 1.200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Støbte metaller
Støbejern < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Kuglegrafit og smedejern < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Hårde materialer
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Fjederstål < 1.100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumlegeringer < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumsmedelegeringer < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Lavlegeret kobber < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Langspånet messing < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Langspånet bronze < 1.000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Termohærdende plast 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Termoplastisk plast 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Til M14-M20
Materialebetegnelse Trækstyrke M14 M16 M20
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Legeret, bratkølet og hærdet stål < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitridstål < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Værktøjsstål < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Højhastighedsstål < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål < 1.200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Støbte metaller
Støbejern < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Kuglegrafit og smedejern < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Hårde materialer
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Fjederstål < 1.100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumlegeringer < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumsmedelegeringer < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Lavlegeret kobber < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Langspånet messing < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Langspånet bronze < 1.000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Termohærdende plast 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Termoplastisk plast 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Til M8-M12
Materialebetegnelse Trækstyrke M8 M10 M12
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Legeret, bratkølet og hærdet stål < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitridstål < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Værktøjsstål < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Højhastighedsstål < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål < 1.200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titanium < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Støbte metaller
Støbejern < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Kuglegrafit og smedejern < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Hårde materialer
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Fjederstål < 1.100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumlegeringer < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumsmedelegeringer < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Lavlegeret kobber < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Langspånet messing < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Langspånet bronze < 1.000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Termohærdende plast 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Termoplastisk plast 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Til M4-M6
Materialebetegnelse Trækstyrke M4 M5 M6
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Legeret, bratkølet og hærdet stål < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitridstål < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Værktøjsstål < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Højhastighedsstål < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål < 1.200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titanium < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Støbte metaller
Støbejern < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Kuglegrafit og smedejern < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Hårde materialer
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Fjederstål < 1.100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumlegeringer < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumsmedelegeringer < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Lavlegeret kobber < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Langspånet messing < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Langspånet bronze < 1.000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Termohærdende plast 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Termoplastisk plast 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne indeholdt:
1 x
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP-GEN-HSCO-MULTI-LILLA-M3

Beskrivelse:
M3 x 0,5
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP-GEN-HSCO-MULTI-LILLA-M4

Beskrivelse:
M4 x 0,7
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP-GEN-HSCO-MULTI-LILLA-M5

Beskrivelse:
M5 x 0,8
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP-GEN-HSCO-MULTI-LILLA-M6

Beskrivelse:
M6 x 1
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP-GEN-HSCO-MULTI-LILLA-M8

Beskrivelse:
M8 x 1,25
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP-GEN-HSCO-MULTI-LILLA-M10

Beskrivelse:
M10 x 1,5
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP-GEN-HSCO-MULTI-LILLA-M12

Beskrivelse:
M12 x 1,75
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x