Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne

Snittapkassette, HSCo, multi-ydeevne, bundhul, 7 dele
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-SÆT-7STK
ZEBRA

Varenr. 0658800002

Prisvisning for kunder efter login

Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne

Varenr. 0658800002

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

7 dele. Bestående af snittapper med multi-ydeevne til bundhul til alsidig brug i næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.

Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner


Polygonakslen forhindrer glidning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader.



Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner


Fastholdelse af det cylindriske skaft med firkantet beslag



Kan anvendes forsvarligt med næsten alle materialer


Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret hældningsvinkel, optimeret frivinkel og mikrogeometri



Enestående ydeevne


  • Op til tre gange længere levetid end alle Würth-maskinsnittapper uden belægning

  • Fremragende spånfjernelse, forebyggelse af spånophobning


Fås kun fra Würth

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

  • For tilpasning af maskinsnittap/materiale, se oversigtstabellerne

  • Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Antal stykker i sortiment/sæt

7 STK

Materiale, der skal bearbejdes

Stål
Støbt metal
Rustfrit stål
Titanium
Speciallegeret
Hårdt og sejt materiale
Ikke-jernholdigt metal

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Hultype

Blindhul ≤ 2,5 x D

Skæremateriale

HSCo

Overflade

Fordampet

Egnet til maskintype

Bor
Skruetrækkere, batteri
Fræse-/borecenter
Sokkelboremaskine

Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne indeholdt:

1 x
Maskingevindbor HSCo bundhul DIN 371/376, multi-ydeevne

MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M3

ZEBRA
Beskrivelse:
M3 x 0,5
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
Maskingevindbor HSCo bundhul DIN 371/376, multi-ydeevne

MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M4

ZEBRA
Beskrivelse:
M4 x 0,7
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
Maskingevindbor HSCo bundhul DIN 371/376, multi-ydeevne

MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M5

ZEBRA
Beskrivelse:
M5 x 0,8
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
Maskingevindbor HSCo bundhul DIN 371/376, multi-ydeevne

MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M6

ZEBRA
Beskrivelse:
M6 x 1,0
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
Maskingevindbor HSCo bundhul DIN 371/376, multi-ydeevne

MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M8

ZEBRA
Beskrivelse:
M8 x 1,25
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
Maskingevindbor HSCo bundhul DIN 371/376, multi-ydeevne

MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M10

ZEBRA
Beskrivelse:
M10 x 1,5
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x
1 x
Maskingevindbor HSCo bundhul DIN 371/376, multi-ydeevne

MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M12

ZEBRA
Beskrivelse:
M12 x 1,75
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Mængde: 1 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. Kundematerialenr.