Gevindbakkeholder til boremaskiner 6 dele
Gevindbakkeholder, akku boremaskine, 6 dele Syska
GEVINDVÆRKTØJ TIL BAKKER M3-M8, AKKU
Varenr. 0659999006
EAN 4065233073494
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Økonomisk
Der kræves kun én adapter til skæring af M3-M10 og reparation af udvendige M3-M12 gevind med gevindbakkerne.
Hurtig udskiftning af gevindbakkerne
Kugleklemmesystemet gør det muligt hurtigt at låse eller frigøre gevindbakkerne i adapteren.
Nem at bruge
- Symbolerne på adapteren gør korrekt brug meget enkel.
- Fordybninger gør det muligt at se det skårede udvendige gevind og fjerne eventuelle fastklemte spåner.
- Længden af det skårede eller reparerede gevind kan aflæses præcist ved hjælp af den anvendte skala.
- Spånbeholderen, der er indbygget i gevindbakkestyrene, opsamler de grove spåner og sikrer en ren og sikker proces.
Gevindbakkeholder M3-M8 medfølger
- Til det perfekte, lodrette snit af gevindet.
- Med indbygget spånbeholder til at opsamle de største spåner og sikre en ren og sikker proces.
3-fladet skaft
- Ingen glidning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at åbne og lukke borepatronen
Egnet til ORSY® systemet, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Du kan finde oplysninger om detaljerede instruktioner, sikkerhedsforanstaltninger og fejlfinding i betjeningsvejledningen.
- Anbring gevindbakken i adapteren til gevindbakkeholderen, og lås den.
- Alternativt kan det tilhørende gevindbakkestyr, der medfølger, bruges til at lave et enkelt, lodret snit. Dette gøres ved at skubbe gevindbakkestyret lige ind i gevindbakkeholderens åbning med trekanten pegende fremad og fastgøre det ved at dreje det en kvart omgang.
- Det er vigtigt, at styret fjernes efter skæring.
- Fastgør adapteren sikkert i borepatronen på akku boremaskinen eller drejebænken.
- Tilfør kølevæske eller smøremiddel, og skær det udvendige gevind.
Antal stykker i sortiment/sæt | 6 STK |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!