Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Speed skæreskive Til stål

Skæreskive til stål, Speed
SKÆRESKIVE SP-BLÅ-STÅL 50X2,0MM
ZEBRA

Varenr. 0664100502
EAN 4024835970662

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Meget god skæreevne med lang levetid
  • Meget hurtige skæretider

  • Ekstremt tynd til præcise, næsten grat- og vibrationsfrie snit (meget rene og koldskårne overflader)

  • Meget nem at bruge og sikrer bruger- og bearbejdningsvenligt arbejde

  • Meget god brudbestandighed
Bemærk
  • Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur

  • Arbejd kun med passende værnemidler

  • Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres – øget risiko for brud!

  • Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk

  • Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod maskinen

  • For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Velegnet til stål

  • Særligt effektiv til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader osv.

Alsidighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Skæreevne (pointsystem)

4 af 4 punkter

Håndtering/brugervenlighed (pointsystem)

3 af 4 punkter

Skærekvalitet (pointsystem)

3 af 4 punkter

Diameter

50 mm

Tykkelse

2 mm

Borehul

6 mm

Design

Lige

Maks. omdrejningshastighed

30500 o/min

Maks. periferihastighed

80 m/sek.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger