Skæreskivehastighed til stål
Skæreskive til stål, Speed
SKÆRESKIVE SP-BLÅ-STÅL PLAN 230X2,0MM
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
Meget god skæreevne med lang levetid
- Meget hurtige skæretider
- Ekstremt tynd til præcise, næsten grat- og vibrationsfrie snit (meget rene og koldskårne overflader)
- Meget nem at bruge og sikrer bruger- og bearbejdningsvenligt arbejde
- Meget god brudbestandighed
Bemærk
- Opbevaring: Tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Brug altid passende beskyttelsestøj under arbejdet.
- Brug altid et passende beskyttelsesskærm under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne under skærearbejdet. Øget risiko for brud!
- Sørg for korrekt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- Se vedlagte anvisninger for yderligere oplysninger
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
Anvendelsesområde
- Særligt velegnet til stål
- Særligt effektiv til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader osv.
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Diameter x tykkelse | 230 x 2,0 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 6600 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |