Skæreskivehastighed til rustfrit stål
Skæresk. til rustf. stål, Speed plus
SKÆRESKIVE SP-GRØN-A2 FORS 125X0,6 MM
ZEBRA



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget hurtige skæretider
- Ekstremt tynd til præcise, næsten grat- og vibrationsfrie snit (meget rene og koldskårne overflader)
- Meget nem at bruge og sikrer bruger- og bearbejdningsvenligt arbejde
- Meget god brudbestandighed
- Opbevaring: Tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Brug altid passende beskyttelsestøj under arbejdet.
- Brug altid et passende beskyttelsesskærm under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne under skærearbejdet. Øget risiko for brud!
- Sørg for korrekt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- Se vedlagte anvisninger for yderligere oplysninger
- Velegnet til KWU-klasse II (f.eks. rørledning og reaktorkonstruktion)
- Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Velegnet til stål, især rustfrit stål
- Særligt effektiv til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader osv.
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Diameter | 125 mm |
Diameter x tykkelse | 125 x 0,6 mm |
Tykkelse | 0.6 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Design | Forkrøppet |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/s |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)