Højhastighedsskrubskive til stål
Speed skrubskive til stål
SKRUBSKIVE SP-BLÅ-STÅL 50X6,0MM
Varenr. 0664160506
EAN 4024835970785
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget behagelig og skånsom slibning
- Kunstharpiksbundne, fiberforstærkede skrubskiver med høj ydeevne
- Til frihåndsslibning med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere
- Høj brudstyrke
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod maskinen
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Vær opmærksom på, at skrubskiven skal have den korrekte kontaktvinkel
En overdrevent lav kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Særligt velegnet til materialebearbejdning af almindeligt konstruktionsstål, konstruktionsstål med stor trækstyrke, bygningsstål, værktøjsstål og hærdet stål
- Slibning af kanter og overflader
- Efterbehandling og udjævning
- Afgratning og til materialebearbejdning af svejsesøm, især hårde svejsesømme
Diameter x tykkelse | 50 x 6 mm |
Borehul | 6 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 30500 o/min |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Hastighed for fjernelse (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Fjernelsesegenskaber (pointsystem) | 3 af 4 punkter |