Skrubskive, halvfleksibel, Multi
Slibeskive, halvfleksibel Multi
FLEKSIBEL SKRUPSKIVE Ø125MM
Varenr. 0665191253
EAN 4046777928358
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
Den halvfleksible slibeskive med den specielle vaffelstruktur sikrer kølig slibning og forhindrer misfarvning af materialet.
Anvendelsesområder
Stål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller (kobber, messing, bronze, aluminium).
Egenskaber
Takket være den modificerede vaffelstruktur fjernes spånerne endnu mere effektivt, og opvarmning undgås. Den lave vægt og det fleksible design sikrer jævn kørsel af skiven med mindre støj og færre vibrationer.
Fordele
- Ingen bagplade påkrævet
- Velegnet til brug i en række materialer
- Nyt vaffeldesign (kølig slibning)
- Velegnet til buede overflader
- Enkel anvendelse
- God skæreevne
- Lang levetid
- Ingen misfarvning af materialet
Diameter | 125 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 12200 o/min |