Diamantskæreskive Zenesis
Diamantskæreskive Zenesis
ZEBRA DIAM.KLINGE ZENESIS Ø150X22,2 10MM
ZEBRA
Varenr.
0666112150
EAN 4045989623273
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lydsvag skæreskive med lang levetid og høj skærehastighed
Lang standtid
- Med høje segmenter
Høj skærehastighed og lang levetid
- Patenteret ensartet diamantsætning
Reduceret støjniveau
- Lydsvag
Anvendelsesområde
Diamantskæreskiven kan anvendes i hårde materialer, f.eks. beton, armeret beton, granit, marmor og belægningssten.
Diameter (Ø) | 150 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Segmenthøjde | 10 mm |
Segmenttykkelse | 2,4 mm |
Antal segmenter | 12 STK |
Segmentforbindelse | Laser |