Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Diamantskæreskive Zenesis

Diamantskæreskive Zenesis
ZEBRA DIAMANTKLINGE Ø 230MM 12 MM SEGM.
ZEBRA

Varenr. 0666112230
EAN 4045989528684

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Lydsvag skæreskive med lang levetid og høj skærehastighed

Lang standtid


  • Med høje segmenter


Høj skærehastighed og lang levetid


  • Patenteret ensartet diamantsætning


Reduceret støjniveau


  • Lydsvag
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Diamantskæreskiven kan anvendes i hårde materialer, f.eks. beton, armeret beton, granit, marmor og belægningssten.

Diameter (Ø)

230 mm

Borehul

22,23 mm

Segmenthøjde

12 mm

Segmenttykkelse

2,8 mm

Antal segmenter

16 STK

Segmentforbindelse

Laser

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger