Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

MULTI MAX DIAMANTSKÆRESKIVE

Diamantskæreskive, Multi Max
DIAMANTKLINGE 1,1 MM TIL FLISER Ø125MM

Varenr. 0666170125

EAN 4050641262899

Prisvisning for kunder efter login
MULTI MAX DIAMANTSKÆRESKIVE

Varenr. 0666170125
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
Tynd diamantskive til tør og våd skæring
  • Særlig kraftig skæreeffektivitet

  • Behageligt arbejde takket være ubesværethed

  • Lav støvdannelse

  • Riller for bedre køling

  • Lang levetid takket være finheden af diamantkornene af høj kvalitet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Specielt velegnet til at skære vægfliser og gulvfliser

Diameter (Ø)

125 mm

Borehul

22,2 mm

Segmenthøjde

5 mm

Segmenttykkelse

1,1 mm

Antal segmenter

1 STK

Segmentforbindelse

HPS

Maks. omdrejningshastighed

12200 o/min

Maks. periferihastighed

80 m/sek.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger